Hager - Interrupteur horaire électronique 1 voie hebdomadaire basique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
tension d’alimentation - 230...230 V
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Oui
mode de pose - rail DIN
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250618502435
Réf. Sonepar
05083850243
Réf. Fournisseur
EGN103
Réf. Commerciale
Hager
nombre de canaux
1
tension d’alimentation
230...230 V
programme 24 h
Oui
programme hebdomadaire
Oui
mode de pose
rail DIN
réserve de marche en heures
43800
type de tension d’alimentation
AC
fréquence de la tension d’alimentation
50...60 Hz
réserve de marche en années
5
précision par jour
1.5 s
guidage texte à l'écran
Non
programmation externe
Oui
carte mémoire incluse
Non
programme 60 min
Oui
programme annuel
Non
programme vacances
Non
programme d'impulsion
Non
programme de cycle
Non
programme astronomique
Non
programme aléatoire
Non
compteur d'heures
Non
synchronisé avec le secteur
Oui
commandé par quartz
Oui
radioguidé
Non
radioguidé (DCF77)
Non
GPS
Non
finition des contacts
contact inverseur (NO/NC)
nombre de contacts
1
temps de commutation minimal canal 1
1 min
temps de commutation minimal canal 2
1 min
nombre d'emplacements de mémoire
56
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
Oui
commande manuelle
Oui
entrée externe de contact à poussoir
Non
présélection de commutation
Non
courant de commutation nominal à 250 V CA
16 A
puissance max. de commutation LED
400 W
contact de commutation hors tension
Non
indice de protection (IP)
IP20
largeur en nombre de modules
2
largeur
35.8 mm
hauteur
90 mm
profondeur
61.6 mm
Interrupteur horaire électronique 1 voie hebdomadaire basique