Hager - Interrupteur horaire électronique 4 voies annuelle, astronomique, crépusculaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 4
tension d’alimentation - 230...230 V
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Oui
mode de pose - rail DIN
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617579926
Réf. Sonepar
05083757992
Réf. Fournisseur
EGN400
Réf. Commerciale
Hager
nombre de canaux
4
tension d’alimentation
230...230 V
programme 24 h
Oui
programme hebdomadaire
Oui
mode de pose
rail DIN
réserve de marche en heures
87600
type de tension d’alimentation
AC
fréquence de la tension d’alimentation
50...60 Hz
réserve de marche en années
10
précision par jour
0.25 s
guidage texte à l'écran
Non
programmation externe
Oui
carte mémoire incluse
Non
programme 60 min
Oui
programme annuel
Oui
programme vacances
Non
programme d'impulsion
Oui
programme de cycle
Oui
programme astronomique
Oui
programme aléatoire
Non
compteur d'heures
Non
synchronisé avec le secteur
Oui
commandé par quartz
Oui
radioguidé
Non
radioguidé (DCF77)
Non
GPS
Non
finition des contacts
contact inverseur (NO/NC)
nombre de contacts
4
temps de commutation minimal canal 1
1 min
temps de commutation minimal canal 2
1 min
nombre d'emplacements de mémoire
400
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
Oui
commande manuelle
Oui
entrée externe de contact à poussoir
Oui
présélection de commutation
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA
16 A
puissance max. de commutation LED
400 W
contact de commutation hors tension
Non
indice de protection (IP)
IP20
largeur en nombre de modules
4
largeur
70 mm
hauteur
90 mm
profondeur
61.6 mm
Interrupteur horaire électronique 4 voies annuelle, astronomique, crépusculaire