Hager - Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 24 heures avec réserve
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Non
synchronisé avec le secteur - Non
commandé par quartz - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612281114
Réf. Sonepar
00010228111
Réf. Fournisseur
EH111
Réf. Commerciale
Hager
nombre de canaux
1
programme 24 h
Oui
programme hebdomadaire
Non
synchronisé avec le secteur
Non
commandé par quartz
Oui
tension d’alimentation
230...230 V
réserve de marche en heures
200
mode de pose
rail DIN
type de tension d’alimentation
AC
fréquence de la tension d’alimentation
50...50 Hz
réserve de marche en années
0.022
précision par jour
1 s
programme 60 min
Non
programme annuel
Non
finition des contacts
contact inverseur
temps de commutation minimal canal 1
15 min
temps de commutation minimal canal 2
15 min
division par tranche de programme 1
15 min
division par tranche de programme 2
15 min
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
Non
commande manuelle
Oui
présélection de commutation
Non
courant de commutation nominal à 250 V CA
16 A
puissance max. de commutation LED
450 W
contact de commutation hors tension
Oui
indice de protection (IP)
IP20
largeur en nombre de modules
3
largeur
54 mm
hauteur
90 mm
profondeur
60 mm
Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 24 heures avec réserve
Les Atouts de l'article:
Les interrupteurs horaires électroniques permettent de gérer en fonction d'une information horaire précise, l'enclenchement et le déclenchement d'applications tels que l'éclairage, le chauffage, l'illumination des vitrines, …