Hager - transformateur d'intensité jusqu'à 90A - 1 Maxitore

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateurs de courant de protection

  • courant assigné primaire In - 90 A

  • courant assigné secondaire - 0.048 A

  • puissance apparente nominale secondaire - 0 VA

  • diamètre d'ouverture - 15 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250612310289

Réf. Sonepar

05083231028

Réf. Fournisseur

EK028

Réf. Commerciale

Hager

modèle

transformateurs de courant de protection

courant assigné primaire In

90 A

courant assigné secondaire

0.048 A

puissance apparente nominale secondaire

0 VA

diamètre d'ouverture

15 mm

classe de précision

1

facteur de limite de surintensité

FS 5

étalonné

Non

avec protection contre les contacts accidentels

Non

hauteur de l'ouverture

14.6...14.6 mm

largeur de l'ouverture

14.6...14.6 mm

fixation par encliquetage

Non

avec barre en cuivre

Non

raccord secondaire

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires

1

transformateur d'intensité jusqu'à 90A - 1 Maxitore

Les Atouts de l'article:

Maxiitore. Tore pour compter l'énergie électrique de plusieurs circuits, en complément d'un afficheur modulaire EC450.