Hager - Récepteur mural 8A pour thermostat ambiance prog radio EK560 chauf eau ch 230V

Hager - Récepteur mural 8A pour thermostat ambiance prog radio EK560 chauf eau ch 230V

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode boutons - Oui

  • mode commutation - Non

  • avec émetteur radio manuel - Non

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250612545568

Réf. Sonepar

05083254556

Réf. Fournisseur

EK056

Réf. Commerciale

Hager

mode boutons

Oui

mode commutation

Non

avec émetteur radio manuel

Non

mode de pose

saillie

couleur

blanc

adapté à un variateur

Non

adapté à un bouton d'impulsion

Non

adapté à un commutateur de volet roulant

Non

adapté pour interrupteur

Non

module/platine

Oui

avec codeur radio

Non

avec contact à poussoir radio

Non

nombre de relais

1

matériau

plastique

sans halogène

Non

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

type de fixation

fixation avec vis

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

adapté à la classe de protection (IP)

autre

fréquence radio

433 MHz

modulation

FM

système Rollingcode

Non

nombre de commandes

2

Récepteur mural 8A pour thermostat ambiance prog radio EK560 chauf eau ch 230V

Les Atouts de l'article:

Gamme de thermostats électroniques à installer dans le tableau électrique pour toute application nécessitant un contrôle de température.

Les Atouts de la gamme:

La gamme d’actionneurs de chauffage intègre les produits reliés directement aux systèmes de chauffage.
on y retrouve :

  • récepteur pour chauffage électrique à fil pilote
  • vannes filaires KNX pour radiateur à eau chaude
accessoires de montage de vannes filaires KNX
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100