Hager - Angle extérieur EK 40040 RAL 9016
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 40 mm
largeur - 40 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4012740017404
Réf. Sonepar
05083001740
Réf. Fournisseur
EK4004039016
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
40 mm
largeur
40 mm
modèle
capot moulé
angle
90...90 °
couleur
blanc
feuille de protection
Non
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9016
indice de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
température d'utilisation
5...60 °C
Angle extérieur EK 40040 RAL 9016