Hager - kit pile lithium pour thermostats ambiance prog digitaux chauf eau ch 2 fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - autre
tension nominale - 0 V
capacité - 2600 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612545292
Réf. Sonepar
00010254529
Réf. Fournisseur
EK529
Réf. Commerciale
Hager
désignation des dimensions
autre
tension nominale
0 V
capacité
2600 mAh
désignation IEC
autre
autre désignation
sans
nombre de cellules
1
modèle
lithium
longueur
14.4 mm
hauteur, borne comprise
50 mm
largeur
14.4 mm
diamètre
14.4 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
poids
17 g
kit pile lithium pour thermostats ambiance prog digitaux chauf eau ch 2 fils
Les Atouts de l'article:
Pile lithium