Hager - eloon jonction 20x115 blanc pure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 115 mm
profondeur - 20 mm
couleur - blanc
numéro RAL - 9016
partie supérieure de lèvre d'étanchéité - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740019507
Réf. Sonepar
05083001950
Réf. Fournisseur
EL2011579016
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
115 mm
profondeur
20 mm
couleur
blanc
numéro RAL
9016
partie supérieure de lèvre d'étanchéité
sans
matériau
plastique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
sans halogène
Non
indice de protection (IP)
IP40
décoration
sans
eloon jonction 20x115 blanc pure
Les Atouts de l'article:
Eloon, c’est un nouveau système de distribution électrique pour rendre un logement évolutif. Les composants ont été spécialement conçus pour être discrets, avec un parfait recouvrement afin d'assurer une protection continue des câbles et fils en respectan