Hager - Contacteur 20A 2F 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 20 A
tension d'actionnement assignée - 230...230 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612398683
Réf. Sonepar
00010239868
Réf. Fournisseur
ESS220B
Réf. Commerciale
Hager
courant de fonctionnement nominal
20 A
tension d'actionnement assignée
230...230 V
type de tension de fonctionnement
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
tension de fonctionnement normale
230...230 V
catégorie d'utilisation
7
type de tension d'actionnement
AC
charge max. de lampe à incandescence
740 W
charge max. de lampe fluorescente
1200 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
740 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
310 VA
curseur pour commutation manuelle
Non
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
58 mm
produits auxiliaires associables
Oui
indice de protection (IP)
IP2X
Contacteur 20A 2F 230V
Les Atouts de l'article:
Ils permettent la commande de circuits de puissance, comme le chauffage, l'éclairage, la VMC…S'associent aux appareils de gestion de l'énergie. SanVis, pas de découpe de la barre et indicateur d'état des contacts