• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Hager - ETS221B - Contact J-N 20A 2F 230V

  • Contacteur J/N 20A 2F 230V
    • Fabricant : Hager
    • Réf. fabricant : ETS221B
    • Référence Sonepar : 00010240990
    • EAN : 3250612409907
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

Contacteur Jour-Nuit 20A 2F

•Les Atouts de l'article:

Ils permettent la commande en HC d'appareils de chauffage à accumulation ou de chauffe-eau électriques/thermodynamiques. Jusqu'à 15% d'économies. SanVis, pas de découpe de la barre, avec commande manuelle et indicateur d'état des contacts

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation

Fréquemment dans le même panier