Hager - Goulotte lifea p100mm h230mm 4 agrafes IP40 IK09 a IK10 PVC RAL9010 blanc paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 230 mm
hauteur - 100 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
4012740337625
Réf. Sonepar
00011033762
Réf. Fournisseur
FB9923009010
Réf. Commerciale
Hager
largeur
230 mm
hauteur
100 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
0
nombre de cloisons enfichables
4
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
section transversale utile
19660 mm²
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
9010
type de fixation
perforation du fond
finition du couvercle
séparé
avec agrafe pour tenue de câble
Non
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
livraison sur rouleau
Non
estampages
Non
indice de protection (IP)
IP20
température d'utilisation
-5...60 °C
Goulotte lifea p100mm h230mm 4 agrafes IP40 IK09 à IK10 PVC RAL9010 blanc paloma