Hager - Goulotte lifea p100mm h230mm 4 agrafes IP40 IK09 à IK10 PVC RAL9016 Pure

Hager - Goulotte lifea p100mm h230mm 4 agrafes IP40 IK09 à IK10 PVC RAL9016 Pure

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 230 mm

  • hauteur - 100 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

4012740011365

Réf. Sonepar

05083001136

Réf. Fournisseur

FB9923009016

Réf. Commerciale

Hager

largeur

230 mm

hauteur

100 mm

couleur

blanc

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

longueur

2000 mm

sans halogène

Non

nombre de cloisons fixes

0

nombre de cloisons enfichables

4

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

section transversale utile

19660 mm²

qualité du matériau

PVC

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

transparent

Non

numéro RAL

9016

type de fixation

perforation du fond

finition du couvercle

séparé

avec agrafe pour tenue de câble

Non

feuille de protection

Non

avec connecteur de conduit

Non

livraison sur rouleau

Non

estampages

Non

indice de protection (IP)

IP40

température d'utilisation

-5...60 °C

Goulotte lifea p100mm h230mm 4 agrafes IP40 IK09 à IK10 PVC RAL9016 Pure

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60