Hager - Jeu de 2 côtés quadro4 p 260mm h 950mm RAL 9010 blanc paloma

Hager - Jeu de 2 côtés quadro4 p 260mm h 950mm RAL 9010 blanc paloma

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • adapté à la profondeur de boîtier - 270 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 6

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250612530137

Réf. Sonepar

00010253013

Réf. Fournisseur

FC013

Réf. Commerciale

Hager

adapté en tant que paroi latérale

Oui

adapté en tant que panneau arrière

Non

matériau

acier

adapté à la profondeur de boîtier

270 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

6

largeur

245.5 mm

hauteur

900 mm

couleur

blanc

finition de la surface

laqué / peint

numéro RAL

9010

avec entrée de câble

Non

avec serrure

Non

Jeu de 2 côtés quadro4 p 260mm h 950mm RAL 9010 blanc paloma