Hager - Jeu de 2 côtés quadro4 p 260mm h 1050mm l 245.5mm RAL 9010 blanc paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
adapté à la profondeur de boîtier - 270 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 7
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612530144
Réf. Sonepar
00010253014
Réf. Fournisseur
FC014
Réf. Commerciale
Hager
adapté en tant que paroi latérale
Oui
adapté en tant que panneau arrière
Non
matériau
acier
adapté à la profondeur de boîtier
270 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
7
largeur
245.5 mm
hauteur
1050 mm
couleur
blanc
finition de la surface
laqué / peint
numéro RAL
9010
avec entrée de câble
Oui
avec serrure
Oui
Jeu de 2 côtés quadro4 p 260mm h 1050mm l 245.5mm RAL 9010 blanc paloma