Hager - Kit de liaison entre enveloppes horizontal quadro4 + supp plastrons h 900mm

Hager - Kit de liaison entre enveloppes horizontal quadro4 + supp plastrons h 900mm

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 76.3 mm

  • hauteur - 900 mm

  • profondeur - 58 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250612531271

Réf. Sonepar

00010253127

Réf. Fournisseur

FC123

Réf. Commerciale

Hager

type d'accessoire/pièce détachée

autre

matériau

acier

largeur

76.3 mm

hauteur

900 mm

profondeur

58 mm

Kit de liaison entre enveloppes horizontal quadro4 + supp plastrons h 900mm