Hager - Kit de liaison entre enveloppes horizontal quadro4 + supp plastrons h 1200mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 76.3 mm
hauteur - 1200 mm
profondeur - 58 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612531257
Réf. Sonepar
00010253125
Réf. Fournisseur
FC125
Réf. Commerciale
Hager
type d'accessoire/pièce détachée
autre
matériau
acier
largeur
76.3 mm
hauteur
1200 mm
profondeur
58 mm
Kit de liaison entre enveloppes horizontal quadro4 + supp plastrons h 1200mm