Hager - Fond quadro4 p 260mm h 1050mm l 620mm RAL 9010 blanc paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Non
adapté en tant que panneau arrière - Oui
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 620 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 270 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612532148
Réf. Sonepar
00010253214
Réf. Fournisseur
FC214
Réf. Commerciale
Hager
adapté en tant que paroi latérale
Non
adapté en tant que panneau arrière
Oui
matériau
acier
adapté à la largeur de boîtier
620 mm
adapté à la profondeur de boîtier
270 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
7
largeur
620 mm
hauteur
1050 mm
couleur
blanc
finition de la surface
laqué / peint
numéro RAL
9010
avec serrure
Oui
Fond quadro4 p 260mm h 1050mm l 620mm RAL 9010 blanc paloma