Hager - Kit de liaison association verticale quadro4 entre enveloppes l370-620mm RAL9010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 100 mm
hauteur - 210 mm
profondeur - 8 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612532308
Réf. Sonepar
00010253230
Réf. Fournisseur
FC230
Réf. Commerciale
Hager
type d'accessoire/pièce détachée
autre
matériau
acier
largeur
100 mm
hauteur
210 mm
profondeur
8 mm
Kit de liaison association verticale quadro4 entre enveloppes l370-620mm RAL9010