Hager - Porte pleine quadro4 p 56mm h 1050mm l 620mm RAL 9010 blanc paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de verrouillage
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP43
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612533343
Réf. Sonepar
00010253334
Réf. Fournisseur
FC334
Réf. Commerciale
Hager
modèle
porte de verrouillage
matériau
acier
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP43
finition porte à hublot
Non
largeur
620 mm
hauteur
1050 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Oui
profondeur
56 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
laqué / peint
Degré de protection (NEMA)
1
Porte pleine quadro4 p 56mm h 1050mm l 620mm RAL 9010 blanc paloma