Hager - Porte pleine quadro4 p 56mm h 1800mm l 620mm RAL 9010 blanc paloma

Hager - Porte pleine quadro4 p 56mm h 1800mm l 620mm RAL 9010 blanc paloma

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP43

  • finition porte à hublot - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250612533398

Réf. Sonepar

00010253339

Réf. Fournisseur

FC339

Réf. Commerciale

Hager

modèle

porte de verrouillage

matériau

acier

couleur

blanc

indice de protection (IP)

IP43

finition porte à hublot

Non

largeur

620 mm

hauteur

1800 mm

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Oui

profondeur

56 mm

finition CEM

Non

finition de la surface

laqué / peint

Degré de protection (NEMA)

1

Porte pleine quadro4 p 56mm h 1800mm l 620mm RAL 9010 blanc paloma