Hager - Kit panneaux de tête et de base quadro4 p 260mm h 73mm l 370mm IP40 IK08
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 370 mm
hauteur - 73 mm
profondeur - 260 mm
couleur - blanc
adapté à un montage extérieur - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612534159
Réf. Sonepar
00010253415
Réf. Fournisseur
FC415
Réf. Commerciale
Hager
largeur
370 mm
hauteur
73 mm
profondeur
260 mm
couleur
blanc
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à la largeur de boîtier
370 mm
adapté à la profondeur de boîtier
270 mm
matériau
autre
avec désaération
Non
adapté aux plaques de toit
Oui
adapté aux plaques de sol
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
9010
avec entrée de câble
Oui
Kit panneaux de tête et de base quadro4 p 260mm h 73mm l 370mm IP40 IK08