Hager - Kit panneaux tête et socle Quadro4 p260mm h150mm l620mm IP40 RAL7042 Gris

Hager - Kit panneaux tête et socle Quadro4 p260mm h150mm l620mm IP40 RAL7042 Gris

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - face avant/arrière de socle

  • matériau - autre

  • largeur - 620 mm

  • hauteur - 250 mm

  • capacité de charge max. - 154 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250612534555

Réf. Sonepar

00010253455

Réf. Fournisseur

FC455

Réf. Commerciale

Hager

modèle

face avant/arrière de socle

matériau

autre

largeur

620 mm

hauteur

250 mm

capacité de charge max.

154 kg

profondeur

260 mm

adapté à la largeur de boîtier

620 mm

adapté à la profondeur de boîtier

260 mm

adapté à un montage extérieur

Non

couleur

blanc

adapté pour aération et désaération

Non

adapté à un rangement de câbles

Oui

Kit panneaux tête et socle Quadro4 p260mm h150mm l620mm IP40 RAL7042 Gris