Hager - Kit, NewVegaD, 300x500mm, pour disjoncteur de branchement seul

Hager - Kit, NewVegaD, 300x500mm, pour disjoncteur de branchement seul

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • courant nominal - 60 A

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • hauteur - 300 mm

  • largeur - 500 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617860543

Réf. Sonepar

05083786054

Réf. Fournisseur

FD02F1

Réf. Commerciale

Hager

nombre de pôles

2

courant nominal

60 A

matériau du boîtier/corps

plastique

hauteur

300 mm

largeur

500 mm

profondeur

147 mm

positionnement sur système de rail

universel

couvercle/porte transparent(e)

Non

mécanisme derrière un couvercle/une porte

Oui

Kit, NewVegaD, 300x500mm, pour disjoncteur de branchement seul

Les Atouts de l'article:

Gamme de coffrets totalement modulables pour l’habitat le tertiaire. Associablesen hauteur en largeur, de 2 à 7 rangées, ces produits offrent la possibilité de réaliser des tableauxjusqu’à 160A.