Hager - Porte pleine 550x500mm pour coffret NewVegaD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP41
finition porte à hublot - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612513055
Réf. Sonepar
05083251305
Réf. Fournisseur
FD32PN
Réf. Commerciale
Hager
modèle
autre
matériau
acier
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP41
finition porte à hublot
Oui
largeur
500 mm
hauteur
550 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Oui
profondeur
35 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
Porte pleine 550x500mm pour coffret NewVegaD
Les Atouts de l'article:
Gamme de coffrets totalement modulables pour l’habitat le tertiaire. Associablesen hauteur en largeur, de 2 à 7 rangées, ces produits offrent la possibilité de réaliser des tableauxjusqu’à 160A.