Hager - Coffret, NewVegaD, 900x550x193mm, saillie 5 rangées dont 2 à compléter

Hager - Coffret, NewVegaD, 900x550x193mm, saillie 5 rangées dont 2 à compléter

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 5

  • largeur en nombre de modules - 24

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250612548354

Réf. Sonepar

05083254835

Réf. Fournisseur

FD52AN

Réf. Commerciale

Hager

mode de pose

saillie

nombre de rangées

5

largeur en nombre de modules

24

matériau du boîtier/corps

autre

couleur

blanc

indice de protection (IP)

IP30

hauteur

900 mm

largeur

550 mm

profondeur

193 mm

type de capot

couvercle

finition du couvercle

avec échancrure

couvercle/porte transparent(e)

Non

profondeur d'encastrement

193 mm

hauteur d'encastrement

900 mm

profondeur intérieure

193 mm

borne de mise à la terre

Oui

borne à conducteur neutre

Non

rail DIN

Oui

avec cadre/support de montage

Non

possibilité de montage en saillie

Oui

numéro RAL

9010

avec serrure

Non

porte pour transmission du signal

Non

Coffret VegaD saillie 5 rangées dont 2 à compléter h850

Les Atouts de l'article:

Gamme de coffrets totalement modulables pour l’habitat le tertiaire. Associablesen hauteur en largeur, de 2 à 7 rangées, ces produits offrent la possibilité de réaliser des tableauxjusqu’à 160A.