Hager - Jeu de 2 pattes de fixation Quadro4 murale horizont. et vertic. livrées avec vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
matériau - acier
largeur - 100 mm
hauteur - 165 mm
profondeur - 42 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612636402
Réf. Sonepar
00010263640
Réf. Fournisseur
FM640
Réf. Commerciale
Hager
type d'accessoire/pièce détachée
ensemble/pièces de fixation
matériau
acier
largeur
100 mm
hauteur
165 mm
profondeur
42 mm
Jeu de 2 pattes de fixation Quadro4 murale horizont. et vertic. livrées avec vis