Hager - Panneau gainé vissé Quadro+ h 1900mm l 400mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Non
adapté en tant que panneau arrière - Oui
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 450 mm
largeur - 450 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250610190258
Réf. Sonepar
00010019025
Réf. Fournisseur
FN216E
Réf. Commerciale
Hager
adapté en tant que paroi latérale
Non
adapté en tant que panneau arrière
Oui
matériau
acier
adapté à la largeur de boîtier
450 mm
largeur
450 mm
hauteur
1900 mm
couleur
blanc
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
9010
avec serrure
Oui
Panneau gainé vissé quadro+ h 1900mm l 400mm