Hager - Socle quadro+ h100mm pour cellule l 700mm p 400mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil de renforcement de socle
matériau - acier
largeur - 700 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 400 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250610190517
Réf. Sonepar
00010019051
Réf. Fournisseur
FN441E
Réf. Commerciale
Hager
modèle
profil de renforcement de socle
matériau
acier
largeur
700 mm
hauteur
100 mm
profondeur
400 mm
adapté à la largeur de boîtier
700 mm
adapté à un montage extérieur
Non
couleur
gris
adapté pour aération et désaération
Non
Socle quadro+ h100mm pour cellule l 700mm p 400mm