Hager - Porte pleine, quadro evo, Hauteur 1900mm Largeur 450mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de verrouillage
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP55
finition porte à hublot - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250610190067
Réf. Sonepar
00010019006
Réf. Fournisseur
FN546E
Réf. Commerciale
Hager
modèle
porte de verrouillage
matériau
acier
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP55
finition porte à hublot
Oui
largeur
450 mm
hauteur
1900 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Oui
profondeur
18 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
Degré de protection (NEMA)
5
Porte pleine, quadro evo, Hauteur 1900mm Largeur 450mm