Hager - Montant fonctionnel quadro+ pour kits d'equipement livre avec 4equerres h1800mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 1791.6 mm
hauteur - 36.6 mm
profondeur - 63 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250610189412
Réf. Sonepar
00010018941
Réf. Fournisseur
FN696E
Réf. Commerciale
Hager
type d'accessoire/pièce détachée
autre
matériau
acier
largeur
1791.6 mm
hauteur
36.6 mm
profondeur
63 mm
Montant fonctionnel quadro+ pour kits d'équipement livré avec 4équerres h1800mm