Hager - Kit fixation plastron h1800
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 63 mm
hauteur - 1800 mm
profondeur - 36.6 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250610189115
Réf. Sonepar
05083018911
Réf. Fournisseur
FN696EP
Réf. Commerciale
Hager
type d'accessoire/pièce détachée
autre
matériau
acier
largeur
63 mm
hauteur
1800 mm
profondeur
36.6 mm
kit 2 montants fonctionnels h1800