Hager - Montant,quadro plus,fonctionnel,H600mm, 2 pieces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 30 mm
hauteur - 600 mm
profondeur - 65 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250610189054
Réf. Sonepar
05083018905
Réf. Fournisseur
FN895E
Réf. Commerciale
Hager
type d'accessoire/pièce détachée
autre
matériau
acier
largeur
30 mm
hauteur
600 mm
profondeur
65 mm
Montant,quadro plus,fonctionnel,H600mm, 2 pièces