Hager - Kit de juxtaposition latérale quadro+ p toutes les cellules galvanisé 40/10ème
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 40 mm
hauteur - 2 mm
profondeur - 30 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612649501
Réf. Sonepar
00010264950
Réf. Fournisseur
FN950
Réf. Commerciale
Hager
type d'accessoire/pièce détachée
autre
matériau
acier
largeur
40 mm
hauteur
2 mm
profondeur
30 mm
Kit de juxtaposition latérale quadro+ p toutes les cellules galvanisé 40/10ème
NoticePDF