Hager - Porte-document,metallique,adhésif,pour armoires FA/FT/FG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - compartiment de schéma de branchement
hauteur - 220 mm
profondeur - 290 mm
fixation auto-adhésive - Oui
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612767977
Réf. Sonepar
05083276797
Réf. Fournisseur
FZ795D
Réf. Commerciale
Hager
modèle
compartiment de schéma de branchement
hauteur
220 mm
profondeur
290 mm
fixation auto-adhésive
Oui
couleur
gris
matériau
métal
adapté à la largeur de boîtier
35 mm
numéro RAL
7035
transparent
Non
Porte-document,metallique,adhésif,pour armoires FA/FT/FG