Hager - Bloc cde classe II p.40mm QF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - panneau de commande
matériau - plastique
couleur - blanc
finition porte à hublot - Non
largeur - 250 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250618100839
Réf. Sonepar
05083810083
Réf. Fournisseur
GA040N
Réf. Commerciale
Hager
modèle
panneau de commande
matériau
plastique
couleur
blanc
finition porte à hublot
Non
largeur
250 mm
hauteur
250 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
40 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
laqué / peint
Bloc de commande classe II prof. 40mm quickfix
Les Atouts de l'article:
Les blocs de commande pour disjoncteur de branchement sont livrés avec une plaque de fond pour assurer la protection classe II.