Hager - Socle pour goulotte queraz h134mm x p56mm L200mm 2 compartiments alu anodisé

Hager - Socle pour goulotte queraz h134mm x p56mm L200mm 2 compartiments alu anodisé

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 134 mm

  • profondeur - 56 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

  • nombre de couvercles - 2

Minimum d'achat

  • 12 unité(s)

EAN

4012740204767

Réf. Sonepar

00011020476

Réf. Fournisseur

GBA501311ALU

Réf. Commerciale

Hager

largeur

134 mm

profondeur

56 mm

matériau

aluminium

couleur

aluminium

nombre de couvercles

2

longueur

2000 mm

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

couvercle inclus

Non

largeur du couvercle 1

45 mm

largeur du couvercle 2

45 mm

largeur du couvercle 3

0 mm

symétrique

Non

type rectangulaire

Oui

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

anodisé/oxydé

numéro RAL

0

finition du panneau arrière (intérieur)

profil spécial continu

feuille de protection

Oui

nombre de cloisons enfichables

2

avec connecteur de conduit

Oui

perforation de montage dans le sol

Non

type de montage des parties supérieures

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble

Non

section transversale utile

6500 mm²

indice de protection (IP)

IP40

température d'utilisation

-5...90 °C

Socle pour goulotte queraz h134mm x p56mm L200mm 2 compartiments alu anodisé

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.