Hager - Socle pour goulotte queraz h162mmxp56mm L200mm 3compartiments alu RAL 9016 Pure

Hager - Socle pour goulotte queraz h162mmxp56mm L200mm 3compartiments alu RAL 9016 Pure

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 162 mm

  • profondeur - 56 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • nombre de couvercles - 3

Minimum d'achat

  • 8 unité(s)

EAN

4012740014953

Réf. Sonepar

05083001495

Réf. Fournisseur

GBA5016119016

Réf. Commerciale

Hager

largeur

162 mm

profondeur

56 mm

matériau

aluminium

couleur

blanc

nombre de couvercles

3

longueur

2000 mm

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

couvercle inclus

Non

largeur du couvercle 1

45 mm

largeur du couvercle 2

45 mm

largeur du couvercle 3

45 mm

symétrique

Oui

type rectangulaire

Oui

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

revêtu

numéro RAL

9016

finition du panneau arrière (intérieur)

profil spécial continu

feuille de protection

Oui

nombre de cloisons enfichables

0

avec connecteur de conduit

Oui

perforation de montage dans le sol

Non

type de montage des parties supérieures

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble

Non

section transversale utile

8000 mm²

indice de protection (IP)

IP40

température d'utilisation

-5...60 °C

Socle pour goulotte queraz h162mmxp56mm L200mm 3compartiments alu RAL 9016 Pure

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.