Hager - Goulotte appareillable queraz enclipsage direct h 85mm x p 56mm L200mm PVC Pure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 85 mm
profondeur - 56 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
nombre de couvercles - 1
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
4012740014984
Réf. Sonepar
05083001498
Réf. Fournisseur
GBD5008509016
Réf. Commerciale
Hager
largeur
85 mm
profondeur
56 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
nombre de couvercles
1
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
couvercle inclus
Oui
largeur du couvercle 1
45 mm
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
symétrique
Oui
type rectangulaire
Oui
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9016
finition du panneau arrière (intérieur)
profil spécial continu
feuille de protection
Oui
nombre de cloisons enfichables
1
avec connecteur de conduit
Oui
perforation de montage dans le sol
Oui
type de montage des parties supérieures
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble
Non
section transversale utile
4500 mm²
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-5...60 °C
Goulotte appareillable queraz enclipsage direct h 85mm x p 56mm L200mm PVC Pure
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.