Hager - Embout queraz enclipsage direct pour GBD(A)50085 RAL 9016 Pure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 85 mm
profondeur - 56 mm
modèle - symétrique
type de fixation - encliquetable
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740015028
Réf. Sonepar
05083001502
Réf. Fournisseur
GBD5008569016
Réf. Commerciale
Hager
largeur
85 mm
profondeur
56 mm
modèle
symétrique
type de fixation
encliquetable
couleur
blanc
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
adapté à
gauche/droite
doublage de coupe
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9016
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-30...90 °C
Embout queraz enclipsage direct pour GBD(A)50085 RAL 9016 Pure
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.