Hager - Angle extérieur queraz enclipsage direct pour GBD50131 RAL 9016 Pure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 134 mm
profondeur - 56 mm
nombre de couvercles - 2
couleur - blanc
modèle - capot moulé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740015158
Réf. Sonepar
05083001515
Réf. Fournisseur
GBD5013139016
Réf. Commerciale
Hager
largeur
134 mm
profondeur
56 mm
nombre de couvercles
2
couleur
blanc
modèle
capot moulé
angle
83...140 °
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
largeur du couvercle 1
45 mm
largeur du couvercle 2
45 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
symétrique
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9016
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Non
type de montage des parties supérieures
global
avec agrafe pour tenue de câble
Non
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-30...90 °C
Angle extérieur queraz enclipsage direct pour GBD50131 RAL 9016 Pure
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.