Hager - Jeu d'éclisses queraz pour GBD50131 RAL 9016 Pure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 134...134 mm
profondeur du canal d'allège - 50 mm
type de construction - coupleur
modèle - asymétrique
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740015226
Réf. Sonepar
05083001522
Réf. Fournisseur
GBD501319
Réf. Commerciale
Hager
largeur du canal d'allège
134...134 mm
profondeur du canal d'allège
50 mm
type de construction
coupleur
modèle
asymétrique
qualité du matériau
autre
matériau
plastique
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
avec compensation de potentiel
Non
indice de protection (IP)
IP40
Jeu d'éclisses queraz pour GBD50131 RAL 9016 Pure
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.