Hager - Goulotte appareillable queraz enclipsage direct h 162 x p 56mm L200mm noire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 162 mm
profondeur - 54 mm
matériau - plastique
couleur - noir
nombre de couvercles - 3
Minimum d'achat
8 unité(s)
EAN
4012740856317
Réf. Sonepar
05083085631
Réf. Fournisseur
GBD5016109011
Réf. Commerciale
Hager
largeur
162 mm
profondeur
54 mm
matériau
plastique
couleur
noir
nombre de couvercles
3
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
couvercle inclus
Oui
largeur du couvercle 1
45 mm
largeur du couvercle 2
45 mm
largeur du couvercle 3
45 mm
symétrique
Non
type rectangulaire
Non
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9011
finition du panneau arrière (intérieur)
sans profilage
feuille de protection
Oui
avec connecteur de conduit
Oui
perforation de montage dans le sol
Oui
type de montage des parties supérieures
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble
Non
section transversale utile
5360 mm²
Goulotte appareillable queraz enclipsage direct h 162 x p 56mm L200mm noire
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.