Hager - Angle intérieur queraz enclipsage direct p GBD50161 RAL 9016 Pure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 163 mm
profondeur - 56 mm
forme - symétrique
angle - 83...97 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740015257
Réf. Sonepar
05083000049
Réf. Fournisseur
GBD5016149016
Réf. Commerciale
Hager
largeur
163 mm
profondeur
56 mm
forme
symétrique
angle
83...97 °
couleur
blanc
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
nombre de couvercles
0
largeur du couvercle 1
0 mm
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
modèle
capot moulé
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9016
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Non
type de montage des parties supérieures
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble
Oui
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-30...90 °C
Angle intérieur queraz enclipsage direct p GBD50161 RAL 9016 Pure
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.