Hager - Embout queraz enclipsage direct p GBD50161 RAL 9016 Pure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 160 mm
profondeur - 50 mm
modèle - symétrique
type de fixation - encliquetable
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740015295
Réf. Sonepar
05083001529
Réf. Fournisseur
GBD5016169016
Réf. Commerciale
Hager
largeur
160 mm
profondeur
50 mm
modèle
symétrique
type de fixation
encliquetable
couleur
blanc
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
adapté à
gauche/droite
doublage de coupe
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9016
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-30...90 °C
Embout queraz enclipsage direct p GBD50161 RAL 9016 Pure
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.