Hager - Clip verrouillage joint de couvercle queraz p GBD RAL 9016 Pure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
sans halogène - Oui
indice de protection (IP) - IP30
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
numéro RAL - 9016
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740023658
Réf. Sonepar
05083002365
Réf. Fournisseur
GBDCLIP9016
Réf. Commerciale
Hager
couleur
blanc
sans halogène
Oui
indice de protection (IP)
IP30
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
numéro RAL
9016
Clip verrouillage joint de couvercle queraz p GBD RAL 9016 Pure
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.