Hager - Coffret cache-borne, 4 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 4
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612843053
Réf. Sonepar
00010284305
Réf. Fournisseur
GD104A
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
saillie
nombre de rangées
1
largeur en nombre de modules
4
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP30
hauteur
180 mm
largeur
110 mm
profondeur
82 mm
type de capot
optionnel
finition du couvercle
avec échancrure
couvercle/porte transparent(e)
Non
profondeur d'encastrement
0 mm
profondeur intérieure
82 mm
borne de mise à la terre
Oui
borne à conducteur neutre
Non
rail DIN
Non
avec cadre/support de montage
Non
possibilité de montage en saillie
Non
finition CEM
Non
numéro RAL
9010
avec serrure
Non
type de fermeture
autre
résistant aux UV
Non
Coffret cache-borne, 4 modules
Les Atouts de l'article:
Complément idéal à l'offre gamma+ 13 et 18, équipés de portes en options, les coffrets mini-gamma permettent les extensions d'installations légères.