Hager - Coffret de distribution Gamma+ 18, 2 rangées, 36 M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 2
largeur en nombre de modules - 18
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612845828
Réf. Sonepar
00010284582
Réf. Fournisseur
GD218A
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
saillie
nombre de rangées
2
largeur en nombre de modules
18
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP30
hauteur
375 mm
largeur
355 mm
profondeur
103 mm
type de capot
couvercle
finition du couvercle
avec échancrure
couvercle/porte transparent(e)
Non
profondeur intérieure
103 mm
borne de mise à la terre
Oui
borne à conducteur neutre
Oui
rail DIN
Oui
avec cadre/support de montage
Oui
possibilité de montage en saillie
Oui
finition CEM
Non
numéro RAL
9010
avec serrure
Non
type de fermeture
autre
porte pour transmission du signal
Oui
résistant aux UV
Non
Coffret de distribution Gamma+ 18, 2 rangées, 36 M
Les Atouts de l'article:
Véritable concentré d’innovations l’offre gamma+ 13 et 18 comprend des coffrets de 1 à 4 rangées, de 13 à 72 modules. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide et résistante. Un confort de câblage inégalé.