Hager - Bac encastrement profondeur 160mm, 1T pour GD213A + GA01N/GA01xN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble mur creux
matériau - plastique
largeur - 305 mm
hauteur - 665 mm
profondeur - 160 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616615793
Réf. Sonepar
05083661579
Réf. Fournisseur
GE013EN
Réf. Commerciale
Hager
type d'accessoire/pièce détachée
ensemble mur creux
matériau
plastique
largeur
305 mm
hauteur
665 mm
profondeur
160 mm
Bac encastrement profondeur 160mm, 1T pour GD213A + GA01N/GA01xN
Les Atouts de l'article:
L'offre de bac d'encastrement fait partie du système de distribution d'énergie pour l'habitat "gamma+" intégrant la fixation innovante quickfix, pour plus de sécurité, de confort et de rapidité dans la mise en oeuvre.