Hager - Bac encastrement profondeur 160mm, 1T pour GD213A + GA01N/GA01xN + com.

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble mur creux

  • matériau - plastique

  • largeur - 305 mm

  • hauteur - 905 mm

  • profondeur - 160 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250616615816

Réf. Sonepar

05083661581

Réf. Fournisseur

GE213EN

Réf. Commerciale

Hager

type d'accessoire/pièce détachée

ensemble mur creux

matériau

plastique

largeur

305 mm

hauteur

905 mm

profondeur

160 mm

Bac encastrement profondeur 160mm, 1T pour GD213A + GA01N/GA01xN + com.

Les Atouts de l'article:

L'offre de bac d'encastrement fait partie du système de distribution d'énergie pour l'habitat "gamma+" intégrant la fixation innovante quickfix, pour plus de sécurité, de confort et de rapidité dans la mise en oeuvre.