Hager - Cadre porte, Gamma 13 pour GE013E

Hager - Cadre porte, Gamma 13 pour GE013E

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte intérieure

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP40

  • finition porte à hublot - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250612861552

Réf. Sonepar

00010286155

Réf. Fournisseur

GF013E

Réf. Commerciale

Hager

modèle

porte intérieure

matériau

acier

couleur

blanc

indice de protection (IP)

IP40

finition porte à hublot

Non

largeur

375 mm

hauteur

740 mm

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

profondeur

13 mm

finition de la surface

laqué / peint

Cadre porte, Gamma 13 pour GE013E

Les Atouts de l'article:

L'offre de bac d'encastrement fait partie du système de distribution d'énergie pour l'habitat "gamma+" intégrant la fixation innovante quickfix, pour plus de sécurité, de confort et de rapidité dans la mise en oeuvre.